{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 110 mm | |
Breite B | 40 mm | |
Höhe H | 42 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite D | 16 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313715 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929709 | |
Herstellernummer | 0132140 |