Nutenstein vergütet 25,5 mm

Artikel-Nr.: 313605 25,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite D 25,5 mm
maximales Anzugsdrehmoment 220 Nm
Gewinde G M20
Höhe H 29 mm
Stufenhöhe h 11 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Herstellernummer 0140103

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle gängigen Kraftspannfutter der Fabrikate Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb