• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einkornabrichter 12,4x49x10 mm BD5ST

Artikel-Nr.: 313466
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313466
EAN / GTIN 9003173134665
Herstellernummer 313466
L-Nummer L50140 433

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50EA-L EINKORNABRICHTER
  • Spezifikation : MK1
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 12,4 x 49 x 10 mm
  • Durchmesser: 12.4 mm
  • Stärke: 49 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Korngröße: 5

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb