{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 87,5 mm | |
Breite B | 180 mm | |
Höhe H | 78 mm | |
Bohrungsabstand a | 40 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313437 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929563 | |
Herstellernummer | 0170103 |