{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ-⌀ | 400 mm | |
Nutenbreite D | 18 mm | |
Bohrungsabstand b | 60 mm | |
Steglänge A | 30 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Spannbereich | 49 mm - 168 mm | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313234 1 | |
Herstellernummer | 0139170 |