{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ-⌀ | 250 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 40 mm | |
Steglänge A | 20 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Spannbereich | 31 mm - 101 mm | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313232 1 | |
EAN / GTIN | 2050001929303 | |
Herstellernummer | 0139160 |