{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 63 mm | |
Breite B | 20 mm | |
Nutenbreite D | 8 mm | |
Bohrungsabstand b | 32 mm | |
Steglänge A | 18 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Herstellernummer | 0155100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
34,90 €
|
|
Bohrungsabstand b | 32 mm | 32 mm |
Breite B | 20 mm | 20 mm |
für Futter-Typ | 160 mm | 160 mm |
Länge L | 63 mm | 85 mm |
Nutenbreite D | 8 mm | 8 mm |
Steglänge A | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |