Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken 200/6

Artikel-Nr.: 313140 200/6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Aufnahme Kurzkegel 6
    Typ 200
    Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 7 mm - 207 mm
    Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 71 mm - 214 mm
    Spannhub pro Backe S 6,8 mm
    Außen-⌀ A 206 mm
    Durchlass E 52 mm
    Zentrierkegel-⌀ B 106,375 mm
    Anzahl Stehbolzen 4
    Größe der Stehbolzen M12
    Schlüssel Innenvierkant K 12 mm
    Gewicht 16,5 kg
    maximale Drehzahl 4.600 min-1
    Farbcode für Zubehör Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
    Produktart Keilstangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 313140 200/6
    EAN / GTIN 4019208227894
    Herstellernummer 437552

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
    • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
    • Großer Durchgang.
    • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
    • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
    • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
    • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
    • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
    • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

    Vorteil:

    Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

    Verwendung:

    Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

    Werkstoff:

    Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

    Lieferumfang:

    Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

    Hinweis:

    Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb