Keilstangen-Drehfutter ROTA-S-plus 2.0 mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-4, Typ: 160

Artikel-Nr.: 313117 160
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-4
Typ 160
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 5 mm - 170 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 65 mm - 186 mm
Spannhub pro Backe S 6,5 mm
Außen-⌀ A 165 mm
Durchlass E 42 mm
Futterhöhe D 68,5 mm
Zentrier-⌀ B 145 mm
Schlüssel Innensechskant K 12 mm
Gewicht 7,9 kg
maximale Drehzahl 5.400 min-1
Farbcode für Zubehör Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313117 160
EAN / GTIN 2050001928757
Herstellernummer 0819101

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Backenwechselgenauigkeit.
  • Lange Lebensdauer bei höchster Präzision.
  • Modulares Schutzbüchsensystem.
  • Kürzeste Rüstzeiten.
  • Futterkörper einsatzgehärtet bis ⌀ 315 mm.
  • Große Durchgangsbohrung (Maß E!).
  • Sicherheitsstift für maximale Bediensicherheit.
  • Grundbackenkompatibel zu den Futtern System „F“ und System „Duro“.
  • Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken.
  • Hochpräzise Spannung kleinster Innen-⌀.

Ausführung - Bild:

Gehärteter, extrem steifer und polierter Futterkörbe.
Grundbacken mit schräger Verzahnung.
Spezielle Formgebung mit Spritzkante.
Druckknopf für Backenwechsel.
Backensicherung (3fach – außer Gr. 400).
Ratstift zur Vorpositionierung der Grundbacke.
Betätigung mit Sechskantanschluss.

Verwendung:

Für Maschinen mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf der Maschine und dann auf das Drehfutter aufgepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, dadurch für hohe Drehzahlen geeignet (siehe Tabelle).

Lieferumfang:

1 Sicherheitsspannschlüssel und 1 Satz Befestigungsschrauben.
Inklusive 1 Satz Grund- und harte Aufsatzbacken.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 313200313350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb