• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilstangen 4-Backen Drehfutter ROTA-M-flex 2+2 800 mm

Artikel-Nr.: 313101 800
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Außendurchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROTA-M flex
Anzahl Backen 4
Außen-⌀ A 800 mm
Gewicht 395 kg
maximale Drehzahl 800 min-1
maximale Spannkraft 180 kN
maximales Drehmoment 250 Nm
Spannhub pro Backe 17,8 mm
Ausgleichshub pro Backe 10 mm
Betätigung manuell
Produktart Keilstangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313101 800
EAN / GTIN 2050002052994
Herstellernummer 1446775

Beschreibung

Ausführung:

Das 4-Backen-Handfutter vereint die Vorteile und Funktionen von 2-, 3- und 4-Backenfuttern und ist extrem flexibel für den Einsatz auf Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Fräs-Drehzentren. Durch die über ein Treibringsystem verbundenen gegenüberliegenden Backenpaare, werden die Werkstücke zentrisch gespannt und eine Überbestimmtheit mittels Pendelmechanismus verhindert. Ein Ausgleichsmechanismus ermöglicht auch ein zentrisches Spannen von dünnwandigen Werkstücken. Für stationäre Anwendungen muss die Aufspannung über Konsol- oder Adapterplatten erfolgen.
  • Spannen von runden, kubischen sowie geometrisch unförmigen Werkstücken.
  • Abgedichtete Ausführung – somit auch für Guss- und Schmiedeteile geeignet.
  • Visueller Anzeigestift zur Sicherstellung der prozesssicheren Spannung des Bauteils.
  • Auch als 2-Backen-Spannfutter verwendbar.
  • Als Festbackenspanner einsetzbar.
  • Gewichtsreduzierte Monolith-Ausführung.

Lieferumfang:

Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben und Spannschlüssel.

Hinweis:

Spannbacken sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb