• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Draht-Gewindemessset 18 Paare, für D= 8 mm Spindel

Artikel-Nr.: 313-102
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
Produktart Gewindemessdraht
für Spindel-⌀ 8 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313-102
EAN / GTIN 4946368075440
Herstellernummer 313-102
L-Nummer L40010 8160

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

Merkmal:

Bemerkungen: Für Bügelmessschrauben Spindeldurchmesser 8 mm
Lieferumfang: Einschließlich Holzbox (313-101)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb