• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Draht-Gewindemessset 18 Paare, für D= 6,35 mm Spindel

Artikel-Nr.: 313-101
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Gewindemessdraht
für Spindel-⌀ 6,35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313-101
Kopieren
EAN / GTIN 4946368075433
Kopieren
Herstellernummer 313-101
Kopieren
L-Nummer L40010 1011
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

Merkmal:

Bemerkungen: Für Bügelmessschrauben Spindeldurchmesser 6,35 mm
Lieferumfang: Einschließlich Holzbox (313-101)

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb