Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 200/5 mm

Artikel-Nr.: 312931 200/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Kegelgröße 5
    Außen-⌀ A 200 mm
    Durchlass E 55 mm
    Höhe ohne Backen H1 78 mm
    Höhe mit Backen H2 107 mm
    Zentrier-⌀ B 82,5 mm
    Gewicht 19 kg
    maximale Drehzahl 4.000 min-1
    Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 312931 200/5
    EAN / GTIN 4062406154806
    Herstellernummer 312931 200/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
    • Körper aus Guss oder Stahl.
    • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
    • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
    Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Lieferumfang:

    Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
    1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
    1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971312986.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb