Späneschutz Stück, für Futter-Typ: 500

Artikel-Nr.: 312800 500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 500 mm
Länge 41 mm
Breite 42 mm
auch passend für Futter-Typ 630
Produktart Backenführungsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312800 500
EAN / GTIN 4019208035468
Herstellernummer 108508

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einstecken in die Backenführung. Verhindert Eindringen der Späne in den Futterkörper.

Passend für:

Futter Nr. 310505310705 und Nr. 312505312705.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb