• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Nut Twister 11 mm

Artikel-Nr.: 3128-80 11mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3128-80 11mm
EAN / GTIN 4991644046393
Herstellernummer 3128-80 11mm
L-Nummer L60050 6342

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
BOLTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb