• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosenhalter für 8 Spraydosen

Artikel-Nr.: 3127907
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Muldeneinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3127907
    EAN / GTIN 4010886952030
    Herstellernummer 3127907
    L-Nummer L60160 5422

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm
    • Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar
    • Pulverbeschichtet
    • Mit Tragegriff
    • Innenmaße sind kompatibel mit GEDORE 1500 CT-Modulen
    • Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 315 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 165 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb