• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Nut Twister 11 mm

Artikel-Nr.: 3127 11mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3127 11mm
EAN / GTIN 4991644046249
Herstellernummer 3127 11mm
L-Nummer L60050 2750

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 16 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb