• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Sensor 2,5-25 Nm

Artikel-Nr.: 3124118
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3124118
    EAN / GTIN 0611702895735
    Herstellernummer 3124118

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Calibrated range: 10% to 100% of capacity
    • Carry Case. To protect the Sensor when not in use it is supplied in a high impact plastic carry case
    • Flexible. Built-in flexibility as the sensor can be mounted horizontally or vertically without the need for any accessories
    • Ease of Use. Fast to set up when used with a CAPTURE Display due to the imbedded Quicktec technology that passes all the Sensor information to the Display
    • Optional Torque Loading System. Remove human error from testing by using the CAPTURE Sensor with the ISO 1500/90° Torque Loading System
    • Quick Change Plate. For users with limited space who need to change Sensors between tests the Quick Change Plate increases calibration productivity
    • UKAS Certification. Sensors come complete with a UKAS certificate to BS 7882: class 1 or better

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 62 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Grafikdisplay: nein
    • Überlastschutz: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb