• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc Q 100-600 Nm Z 22

Artikel-Nr.: 3122344
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3122344
EAN / GTIN 4002805937662
Herstellernummer 3122344
L-Nummer L60160 5839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Features
  • Praxisgerechter Funktionsumfang, der fast alle Anforderungen abdeckt
  • Alle gängigen Messverfahren: Drehmoment, Drehmoment/Drehwinkel, Lösen-Anziehen, Weiterziehen, Streckgrenze
  • Leistungsfähiger Lithium-Ionen Akku mit Schnellwechselsystem
  • 2D-Scanner (optional)
  • Gehäuse jeweils um 60° drehbar
  • Datenhaltung im XML-Format
  • Die Benutzerschnittstellen
  • Großes TFT Grafikdisplay, 109 mm (4,3″) Diagonale
  • Kurvendarstellung und Auswertung direkt am Messmittel möglich
  • Bedienung wahlweise über Touchfunktion oder Hardwaretasten
  • Leistungsfähige PC Bediensoftware (ab Windows® 7)
  • Die Kommunikation
  • Funk (WiFi 2,4 und 5 GHz)
  • USB-Mini Schnittstelle
  • Anbindung an CAQ-Systeme (optional)
  • Die Genauigkeit
  • Werksseitig mit Kalibrierschein nach DIN ISO 6789 Typ 1 Klasse C
  • Kalibrierschein DAKkS DKDR 3-7 Klasse 1 (optional)
  • Lieferumfang:
  • Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc Q
  • Akku ETQ APW
  • USB-Kabel

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 22 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Ausführung: gepulvertes Gehäuserohr
  • Batterietyp: 18650
  • Chemische Eigenschaften: Li-Ion
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Schraubfallanalyse
  • Energiequelle: Akku
  • Entfernung Griffmitte bis Werkzeugaufnahme: 987 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 79 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.058 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
  • Präzision: +/- 1 %
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-Nummer: UN 3481
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: ja
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Service
    • Railway

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb