• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERH-A3 08-19W10-69 HS MPC 3-5 Schneiden, 30° Drallwinkel, Mittlere Länge, HSS Schruppfräser

Artikel-Nr.: 3121071
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HSSMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3121071
    EAN / GTIN 7291075190939
    Herstellernummer 3121071
    L-Nummer L24300 4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 69 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 69 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb