• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EBH-A2 10-13W10-63 HS MPC HSS kurzer Kugelkopf Schaftfräser, 2 Schneiden 30° Drallwinkel.

Artikel-Nr.: 3121061
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSSMILL
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3121061
    EAN / GTIN 7291075189902
    Herstellernummer 3121061
    L-Nummer L24300 11

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Eckenradius (RE) 5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb