• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EH-A4 06-13W06-57 HS MPC 4 Schneiden, 30° Drallwinkel, Mittlere Länge, HSS Schaftfräser

Artikel-Nr.: 3121040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HSSMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3121040
EAN / GTIN 7291075190861
Herstellernummer 3121040
L-Nummer L24300 1

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb