• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Prüfgerät Capture Lite 0,25-10 Nm

Artikel-Nr.: 3119319
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3119319
EAN / GTIN 0611702896602
Herstellernummer 3119319
L-Nummer L60160 5918

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse
  • 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 350 N·m
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″ Vierkantaufnahme (CL1 und CL10H mit 1/4″ Sechskantwelle)
  • Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten
  • 3 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak)
  • einfachste Handhabung durch 1-Knopfbedienung (Messmodus, Einheit)
  • Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in (modellabhängig)
  • optimal ablesbar durch einzeiliges gut beleuchtetes OLED Display
  • Autostartfunktion bei Einstecken eines Drehmomentwerkzeugs
  • Auto-Sleep-Modus bei Nichtbenutzung
  • Einfache Montage auf dem Tisch oder an der Wand
  • Stromversorgung und Datenausgang über USB-Anschluss
  • Lieferumfang:
  • Capture Lite Prüfgerät
  • USB Verbindungskabel
  • Adapter (modellabhängig)
  • Bedienungsanleitung
  • Prüfzertifikat
  • stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage

Merkmal:

  • Adapter: 1/4″ Innensechskant - 1/4″ Innenvierkant
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Auflösung: 0,001
  • Betätigungsrichtung: rechts
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Material: Aluminium-Gehäuse
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten
  • Schnittstelle: USB
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb