• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAPTURE Capture Schraubfallsimulator 0,2-2 Nm

Artikel-Nr.: 3119289
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubfallsimulator

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3119289
EAN / GTIN 0611702896589
Herstellernummer 3119289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Capture Schraubfallsimulator für die Prüfung von Schraubern
  • 3 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 25 N·m
  • adaptierbar auf die Systeme Capture Hub und Capture Sensor
  • einfache Montage am Prüfgerät
  • unterschiedliche Schraubfallhärten können simuliert werden (Federscheibenpakete)

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 5 mm
  • Betätigungsrichtung: rechts
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb