• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Weste X1900 Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 311913109900XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 311913109900XXL
EAN / GTIN 7330509508343
Herstellernummer 311913109900XXL
L-Nummer L00980 1591

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²

Details
Breite Gürtelschlaufen, Zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Metallknöpfe
D-Ring

Taschen
Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer
Dokumententasche vorne
Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar
Zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss

Frontverschluss
Robuster Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen

Zubehör
Schnellverschluss-Schnalle, Textilgürtel

Funktionalität
Starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken, Taschen aus CORDURA® Denim

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen

Beschreibung:

  • Moderne Montageweste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeuge und Zubehör
  • Abnehmbare Nageltaschen und ein Gürtel reduzieren die Belastungen an Schultern und Nacken
  • Ein doppelter Reißverschluss vorne, mit dem die Weite einstellbar ist, sorgt für eine verbesserte Passform und erhöht den Tragekomfort
  • Netzeinsätze mit Stretchmaterial reduzieren das Gewicht und sorgen für gute Ventilation am Rücken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb