• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 TB To convert TBN 2 & 10 to 1/4″ Square Drive Ratche

Artikel-Nr.: 3118975
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3118975
EAN / GTIN 0701698907267
Herstellernummer 3118975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme
  • Mit griffiger Metallschaltscheibe
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 17 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 39 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb