• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 3/8″ L.50mm

Artikel-Nr.: 31180000
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
Artikelnummer 31180000
EAN / GTIN 4018754331925
Herstellernummer 31180000
L-Nummer L60010 7694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Außenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2 mit federndem Stift
  • Außensechskantantrieb DIN 3126/ISO 1173
  • Oberfläche stahlgrau, geölt

Merkmal:

  • d: 15,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3118
  • Außenvierkant: E 10 mm
  • Gewicht: 23 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb