• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grafikmesser GRAFIX BOY mit GRAFIKKLINGE 72, 1 Stück

Artikel-Nr.: 31172.02
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
    Artikelnummer 31172.02
    EAN / GTIN 4002632803918
    Herstellernummer 31172.02
    L-Nummer L60170 915

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Wenn es Ihnen um Details geht. Mit ausgeprägter Spitze.
    Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.
    • Basismaterial:
      Aluminium
    • Aus Aluminium
      Die Überschrift sagt es bereits: Das GRAFIX BOY ist ein äußerst robustes Schneidwerkzeug. Ob als Bastler, Künstler oder Grafiker – Sie werden das Skalpell sicher länger zu Ihren Begleitern zählen.
    • Einfacher Klingenwechsel
      Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie sich nur Folgendes zu merken brauchen: Rändelmutter aufdrehen und dadurch die Klingenhalterung lösen. Klinge raus, neue rein, fertig.
    • Leicht und handlich
      Das GRAFIX BOY überzeugt durch sein leichtes und zugleich handliches Auftreten. Der stiftartige Griff mündet in die Rändelmutter, die ein Abrutschen Ihrer Finger verhindert.
    • Hauptschneidmaterialien:
      Folien- und Papierbahnen
      Kaschierte Folie
      Laminierte Folie
      Textil

    Merkmal:

    • Griff: Standardgriff
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
    • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Hand
    • Hauptschneidmaterialien: Folien- und Papierbahnen, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Klebeband, Filz, Vliesstoff
    • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: nein
    • Basismaterial: Aluminium
    • Softgrip: nein
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 72.50
    • Optionale Klinge: 33.50, 43.50
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Grafikklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • Als Werbeartikel möglich: nein
    • GS-Zeichen (Text): nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb