• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: 31170000
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
    Artikelnummer 31170000
    EAN / GTIN 4018754331918
    Herstellernummer 31170000
    L-Nummer L60010 7543

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Außenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2 mit federndem Stift
    • Außensechskantantrieb DIN 3126/ISO 1173
    • Oberfläche stahlgrau, geölt

    Merkmal:

    • d: 8,9 mm
    • Außensechskant (zoll): 1/4
    • Sechskantantrieb außen: E 6,3
    • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
    • Höhe mm (h): 8 mm
    • Länge mm (L): 50 mm
    • Nr.: 3117
    • Außenvierkant: E 6,3 mm
    • Gewicht: 16 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb