• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk mit T-Griff, extra lang 14 mm

Artikel-Nr.: 3116M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3116M 14mm
EAN / GTIN 4991644043903
Herstellernummer 3116M 14mm
L-Nummer L60050 6442

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 800 mm
D1: 19,5 mm
Antrieb: 3/8″
T-Griff
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb