• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grafikmesser GRAFIX BOY mit KONVEXKLINGE 33, 1 Stück

Artikel-Nr.: 31133.02
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
Artikelnummer 31133.02
EAN / GTIN 4002632803888
Herstellernummer 31133.02
L-Nummer L60170 945

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn es Ihnen um Details geht. Mit abgerundeter Schneide.
Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Aus Aluminium
    Die Überschrift sagt es bereits: Das GRAFIX BOY ist ein äußerst robustes Schneidwerkzeug. Ob als Bastler, Künstler oder Grafiker – Sie werden das Skalpell sicher länger zu Ihren Begleitern zählen.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie sich nur Folgendes zu merken brauchen: Rändelmutter aufdrehen und dadurch die Klingenhalterung lösen. Klinge raus, neue rein, fertig.
  • Leicht und handlich
    Das GRAFIX BOY überzeugt durch sein leichtes und zugleich handliches Auftreten. Der stiftartige Griff mündet in die Rändelmutter, die ein Abrutschen Ihrer Finger verhindert.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Textil

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Hauptschneidmaterialien: Folien- und Papierbahnen, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Klebeband, Filz, Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 33.50
  • Optionale Klinge: 43.50, 72.50
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb