Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Tischwagen mit 3 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 120
Nutzflächenlänge (mm): 740
Nutzflächenbreite (mm): 480
Etagenhöhen (mm): 140, 390, 655
Gesamtlänge (mm): 760
Gesamtbreite (mm): 495
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 100 x 30