• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahlwagen

Artikel-Nr.: 3112
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3112
EAN / GTIN 4017976031125
Herstellernummer 3112
L-Nummer L90080 120

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen mit 2 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere Ladefläche 60 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 120
Nutzflächenlänge (mm): 740
Nutzflächenbreite (mm): 480
Etagenhöhen (mm): 140, 655
Gesamtlänge (mm): 760
Gesamtbreite (mm): 495
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 100 x 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb