• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öldienst Steckschlüssel 12 mm

Artikel-Nr.: 3110M 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110M 12mm
EAN / GTIN 4991644043439
Herstellernummer 3110M 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 28 mm
Dimension D2: 18 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb