• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D1.25-3-0.9-.5-12 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110888
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110888
    EAN / GTIN 7291075308631
    Herstellernummer 3110888
    L-Nummer L23980 1825

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.38″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.9″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2.24″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.38″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.9″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Gesamtlänge (OAL): 2.24″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb