• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 FPW D1.50-5-.50-12 90° Planfräser mit .472 und .708″ langschneidigen Einsätzen

Artikel-Nr.: 3110878
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110878
    EAN / GTIN 7291075309034
    Herstellernummer 3110878
    L-Nummer L23980 1761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.38″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.38″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb