• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D040-04-48-22-12 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110865
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110865
    EAN / GTIN 7291075308563
    Herstellernummer 3110865
    L-Nummer L23980 835

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 85 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Gesamtlänge (OAL) 85 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb