• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M12-L200-C25-C-H Hartmetallschäfte mit Kühlmittelbohrungen für Werkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3110846
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110846
    EAN / GTIN 7291075350135
    Herstellernummer 3110846
    L-Nummer L24070 207

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
    • max Körperlänge (LBX) 100 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb