• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M08-L150-C16-C-H Hartmetallschäfte mit Kühlmittelbohrungen für Werkzeuge mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3110840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110840
    EAN / GTIN 7291075350074
    Herstellernummer 3110840
    L-Nummer L24070 194

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 80 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb