• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK D32-3-24-M16-12 Wendelschaftfräser mit FLEXFIT Schnittstelle für 12 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110839
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110839
    EAN / GTIN 7291075357561
    Herstellernummer 3110839
    L-Nummer L23980 728

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb