• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD S-A-L5.50-C.750-SP17 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3110818
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110818
    EAN / GTIN 7291075312584
    Herstellernummer 3110818
    L-Nummer L24070 328

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Körperlänge (LB) 0.795″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5 ,Gesamtlänge (OAL) 5.736″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.67″
    • Körperlänge (LB): 0.795″
    • max Körperlänge (LBX): 0.91″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M6x0.5
    • Gesamtlänge (OAL): 5.736″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb