• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 EPW D1.50-4-M16-18 Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für 12 und 18 mm lange Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110798
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110798
EAN / GTIN 7291075308860
Herstellernummer 3110798
L-Nummer L23980 1620

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.142″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.708″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2.559″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.142″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.708″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.984″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 1.575″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 2.559″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb