• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAB M16M16-C 5760 Reduzierungen und Verlängerungen mit innerer Kühlmittelzufuhr für das Modular FLEXFIT-System

Artikel-Nr.: 3110754
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110754
EAN / GTIN 7291075111514
Herstellernummer 3110754
L-Nummer L23980 70

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 25 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb