• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAB M12M12-C 5760 Reduzierungen und Verlängerungen mit innerer Kühlmittelzufuhr für das Modular FLEXFIT-System

Artikel-Nr.: 3110753
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110753
    EAN / GTIN 7291075111507
    Herstellernummer 3110753
    L-Nummer L23980 616

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
    • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 22 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb