• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAB M08M08-C Reduzierungen und Verlängerungen mit innerer Kühlmittelzufuhr für das Modular FLEXFIT-System

Artikel-Nr.: 3110751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110751
EAN / GTIN 7291075111484
Herstellernummer 3110751
L-Nummer L23980 611

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08, Gesamtlänge (OAL) 30 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 17.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Antriebsgröße (DRVS) 9.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb