• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M06-L60 C10 Schaftaufnahmen für das modulare FLEXFIT System

Artikel-Nr.: 3110722
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110722
EAN / GTIN 7291075111606
Herstellernummer 3110722
L-Nummer L23980 585

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M06, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.7 mm
  • max Körperlänge (LBX) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M06
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb