• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D40-4-M16 90°-Aufschraubfräser mit FLEXFITSchnittstelle für HM90 ADKT-1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110708
EAN / GTIN 7291075122824
Herstellernummer 3110708
L-Nummer L23980 579

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 65 mm, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb