• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D1.25-3-M16 90°-Aufschraubfräser mit FLEXFITSchnittstelle für HM90 ADKT-1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110704
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110704
EAN / GTIN 7291075122848
Herstellernummer 3110704
L-Nummer L23980 2756

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2.6″ ,Nutzlänge (LU) 1.42″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.1″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 1.62″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.3 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.42″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb