• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M12-L8.00-C1.25 Schaft

Artikel-Nr.: 3110654
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110654
    EAN / GTIN 7291075111668
    Herstellernummer 3110654
    L-Nummer L23980 1494

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12 ,Gesamtlänge (OAL) 8″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.827″
    • max Körperlänge (LBX): 3.07″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M12
    • Gesamtlänge (OAL): 8″

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb