• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M12-L200-C32 Schaftaufnahmen für das modulare FLEXFIT System

Artikel-Nr.: 3110647
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110647
EAN / GTIN 7291075111545
Herstellernummer 3110647
L-Nummer L23980 550

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
  • max Körperlänge (LBX) 78 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb